Pærer til baklykter 24V
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell effekt | Nominell spenning | Sokkelbetegnelse | Bruksområde for kjøretøypære | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Tilsvarer originalreservedelnummer | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
07201322 061 10
|
Bilpære 24V 21W
|
Nominell effekt
21 W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
8.500 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 7511
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
0720141220990 10
|
Bilpære 24V 10W
|
Nominell effekt
10 W
|
Nominell spenning
24 V
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
5.960 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
5637
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
07201402 061 10
|
Bilpære 24V 5W
|
Nominell effekt
5 W
|
Nominell spenning
24 V/DC
|
Sokkelbetegnelse
Bajonettmontering for bilindustrien, 15 mm diameter med enkel kontakt
|
Bruksområde for kjøretøypære
|
Harmonisert systemkode
85392930000
|
Produktvekt (per element)
5.800 g
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
Osram 5627
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|