Monteringsbrakett ø63mm
Ø63mm. Monteringsbrakett for rør i rustfritt stål.
- 150g
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812450318990 1
|
Monteringsbrakett ø63mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Produktvekt (per element)
0.1 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|