Varsellysbjelke LED 16cm
Varselblink 12/24V med magnetfot og sugekopp.Slank,kun 11cm dyp
- 48stk LED
- 360° spredning
- Strømforbruk 54/27W-12/24V
- Aluminiumshus og glass i polykarbonat
- IP 67
- CE,E4,R10,R65 og ISO sertifisert
- Med mulighet for valg av 14 lysmønstre
- Kabellengde 5m,sigarettenner for strømforsyning
- Mål:15,6x11x4,5x9cm
- Vekt:1,3 kg
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600