Arbeidslysbjelke LED 10800 Lumen
- Aluminiumshus
- Glass i polycarbonat
- 40stk 3W Osram LED
- 10800 Lumen
- 120W
- 6000 Kelvin
- IP 67
- Leveres med kabel og komplett Deutsch kobling
- Rustfrie braketter
- Mål:544X120X(94)X81mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK | Pris |
---|---|---|---|
Artikkelnummer
0812450385990 1
|
Arbeidslampe LED12/24V 544x120x81 10800L
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|