Karosseriklips for BMW
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Borhulldiameter | Egnet for diameter | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050011141 005 100
|
Fjærmutter Ø3,0mm BMW
|
Egnet for skrue
Diameter 3,0 mm
|
Lengde
12.60 mm
|
Bredde
8.00 mm
|
Materialtykkelse
0.35 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Borhulldiameter
3 mm
|
Egnet for diameter
3.00 mm
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Høyde
2.0 mm
|
Produktvekt (per element)
0.266 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|