Karosseriklips for Citroen/Peugeot
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Diameter på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501121121005 25
|
Spredenagle 6,5x14mm hode Ø22,5 Citr/Peu
|
Hodediameter
22 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Diameter på ekspanderende dor
6.4 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 661
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
699783, 9621385880
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
6.5 mm
|
Maks. festetykkelse
6 mm
|
Min. borehulldiameter
6.5 mm
|
Min. festetykkelse
3.8 mm
|
Produktvekt (per element)
1.360 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|