Karosseriklips for Citroen/Peugeot
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Hodediameter | Kjernediameter | Klemområde hode | Maks. bredde | Lengde under hode | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501121134005 25
|
Innv. bekledningsklips natur Citr/Peug
|
Materiale
Polyoksymetylen
|
Farge
Hvit
|
Hodediameter
8 mm
|
Kjernediameter
2.95 mm
|
Klemområde hode
1.15 mm
|
Maks. bredde
20 mm
|
Lengde under hode
12.8 mm
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
856540, 0071737918, 7701049270
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
856563, 71737918
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8 mm
|
Maks. festetykkelse
1 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
0.67 mm
|
Produktvekt (per element)
0.730 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|