Karosseriklips for Ford
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Egnet for skrue | Lengde | Bredde | Avstand mellom sentrum av hull og kant | Materialtykkelse | Materiale | Overflate | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Borhulldiameter | Harmonisert systemkode | Maks. festetykkelse | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05000537 005 100
|
Platemutter Ø4,8mm BMW+Ford
|
Form
Type D
|
Egnet for skrue
Diameter 4,8 mm
|
Lengde
20 mm
|
Bredde
12 mm
|
Avstand mellom sentrum av hull og kant
9 mm
|
Materialtykkelse
0.7 mm
|
Materiale
Fjærstål, CK 67
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, matt, fargeløs
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
07129925738, 1450293
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
07129901654, 0207266
|
Borhulldiameter
4.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73182900900
|
Maks. festetykkelse
3 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|