Karosseriklips for Honda
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Total høyde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. bredde | Maks. festetykkelse | Maks. lengde | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Min. lengde | Min. redde | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0500785044005 25
|
Spredemutter hvit plast 4-kt. Honda
|
Total høyde
7.9 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Nøytral
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
999100412, 96706B0700
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Honda
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Maks. borehulldiameter
7 mm
|
Maks. bredde
6.5 mm
|
Maks. festetykkelse
2.3 mm
|
Maks. lengde
6.7 mm
|
Min. borehulldiameter
7 mm
|
Min. festetykkelse
0.8 mm
|
Min. lengde
6.7 mm
|
Min. redde
6.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.520 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|