Karosseriklips for Honda
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Hodediameter | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0500785084005 25
|
Plastnagle svart m.skrue hode Ø18 Honda
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Hodediameter
5.9 mm
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
90688SB0003
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Honda
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Maks. borehulldiameter
6 mm
|
Maks. festetykkelse
5.9 mm
|
Min. borehulldiameter
5.8 mm
|
Min. festetykkelse
2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.920 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|