Karosseriklips for Honda
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Egnet for kjøretøyprodusent | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0500785083005 25
|
Plastnagle svart m.skrue hode Ø15 Honda
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
90684SA5003, 5578552020
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Maks. borehulldiameter
6 mm
|
Maks. festetykkelse
3.7 mm
|
Min. borehulldiameter
6 mm
|
Min. festetykkelse
3.7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.680 g
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Honda
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|