Karosseriklips for Mercedes-Benz
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Diameter på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05009192 005 50
|
Spredepropp grå plast universal MB
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Diameter på ekspanderende dor
8.3 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Mørkegrå
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
A1239900092
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
9 mm
|
Maks. festetykkelse
4.5 mm
|
Min. borehulldiameter
8.5 mm
|
Min. festetykkelse
4.5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.200 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|