Karosseriklips for Opel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Diameter på ekspanderende dor | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501103017005 25
|
Spredenagle svart plast hode Ø20mm Opel
|
Hodediameter
20 mm
|
Hodehøyde
3.5 mm
|
Diameter på ekspanderende dor
6.5 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
1400806
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
90508809
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
6.2 mm
|
Maks. festetykkelse
15 mm
|
Min. borehulldiameter
6 mm
|
Min. festetykkelse
7 mm
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|