Karosseriklips for Opel
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hodediameter | Hodehøyde | Lengde under hode | Materiale | Farge | Type kjøretøy | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0501105601005 25
|
Festepropp innvendig polster BMW+Opel
|
Hodediameter
20 mm
|
Hodehøyde
2.75 mm
|
Lengde under hode
20 mm
|
Materiale
Lavdensitetspolyetylen
|
Farge
Svart
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N90201601, 51471904317, 1079129, A0009880328, 2207713
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
51461805542, 6998849, 90082231
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
8.5 mm
|
Maks. festetykkelse
14 mm
|
Min. borehulldiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.880 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|