Klammer for setetrekk
- Monteres med salmakertang
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borhulldiameter | Lengde | Bredde | Høyde | Tilsvarer originalreservedelnummer | Tilsvarer originalreservedelnummer 2 | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050050008 005 500
|
Klammer for setetrekk
|
Borhulldiameter
2 mm
|
Lengde
20.2 mm
|
Bredde
11.6 mm
|
Høyde
3 mm
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
100490
|
Tilsvarer originalreservedelnummer 2
6616858
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Opel/Vauxhall
|
Harmonisert systemkode
73262000900
|
Produktvekt (per element)
0.874 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|