Karosseriklips for Toyota
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Total høyde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Egnet for skruediameter maks. | Egnet for skruediameter min. | Harmonisert systemkode | Maks. bredde | Maks. festetykkelse | Maks. lengde | Min. borehulldiameter | Min. festetykkelse | Min. lengde | Min. redde | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05007747 005 25
|
Plastklips svart Toyota
|
Total høyde
18.7 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
9018906013
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Egnet for skruediameter maks.
5.5 mm
|
Egnet for skruediameter min.
5.5 mm
|
Harmonisert systemkode
392690970900
|
Maks. bredde
8.3 mm
|
Maks. festetykkelse
0.8 mm
|
Maks. lengde
8.3 mm
|
Min. borehulldiameter
8.5 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Min. lengde
8.2 mm
|
Min. redde
8.20 mm
|
Produktvekt (per element)
1.080 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|