Plastnagle / blindnagle
- For hurtig og varig montering med blindnagletang art. nr. 0915 25 (skaffevare) eller sortiment art. nr. 5581 020 000
Materiale:
Naglehylse: PA
- Trekkstift: POM
- Farge: Svart
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hylsediameter | Hylselengde | Hodediameter | Hodehøyde | Farge | Harmonisert systemkode | Korrosjonsrisiko | Maks. festetykkelse | Materiale til dor | Materiale til hylse | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050050012 005 25
|
Blindnagle plast svart Ø=4,9 Hode Ø=12,3
|
Hylsediameter
4.9 mm
|
Hylselengde
17.2 mm
|
Hodediameter
12.3 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Korrosjonsrisiko
Inneholder ingen stoffer som kan reagere aggresivt på metall
|
Maks. festetykkelse
5 mm
|
Materiale til dor
Polyoksymetylen
|
Materiale til hylse
Polyamid
|
Min. festetykkelse
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.840 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|