Godsstang 1,90-,2,55 M
- Blir tilpasset automatisk
- Leddet topp- og bunnfot
- Kraftig hovedrør i galvanisk stål
- Aluminium innerrør
- Patentert mekanisme
- Ca. 100kg trykk
- Ergonomisk riktig utførelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Maks. klemområde | Min. klemområde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0713900255990 1
|
Godsstang gassdrevet 4kt 1,90-2,55m
|
Materiale
Aluminium
|
Maks. klemområde
2.55 m
|
Min. klemområde
1.9 m
|
Produktvekt (per element)
6900 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|