Mini lastesurring/ hjulsurring
Lastesurring Mini Krok 0,5+5,5 m
- Bruddstyrke 3000 kg
- Bredde 35 mm
- 2-delt surring
Mini 916, 1+3 eller 5 m med endefeste for skinner
- E- feste
- Bruddstyrke 1600 kg
- Bredde 50 mm
- 2-delt surring
- Sikring på større varehengere og volumgods på lastebil
Hjulsurring for bilberging
- Sikring av biler på lasteplan og tilhengere
- Lengde 3 m
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | Håndkraft med skralle | Materiale | Krokform | Farge | Maks. Lastekapasitet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
1713801106090 1
|
Lastesurring Mini krok 0,5+5,5m
|
Bredde
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
|
Håndkraft med skralle
|
Materiale
|
Krokform
|
Farge
|
Maks. Lastekapasitet
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713801106990 1
|
Lastesurring Mini krok 0,5+5,5m
|
Bredde
35 mm
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
1330
|
Håndkraft med skralle
1330
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Krokform
Dobbel spiss krok
|
Farge
Oransje
|
Maks. Lastekapasitet
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713801230990 1
|
Hjulsurring for bilberger
|
Bredde
35 mm
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
3000
|
Håndkraft med skralle
75
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Krokform
Festeøye, ZOA
|
Farge
Oransje
|
Maks. Lastekapasitet
|
Produktvekt (per element)
1170 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713801283990 1
|
Lastesurring Mini 916 1+5m med E-feste
|
Bredde
50 mm
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
2000
|
Håndkraft med skralle
75
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Krokform
Ankerskinne, annet
|
Farge
Gul
|
Maks. Lastekapasitet
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
1250 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0713801273990 1
|
Lastesurring Mini 916 1+3m med E-feste
|
Bredde
35 mm
|
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen
2000
|
Håndkraft med skralle
75
|
Materiale
Polyesterfiber
|
Krokform
Ankerskinne, annet
|
Farge
Oransje
|
Maks. Lastekapasitet
2000 kg
|
Produktvekt (per element)
1078 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|