Kumringsbeslag / kumringløft
- Sikkerhetsfaktor 5.1
- Beslag for instøpte anker i kumringer og andre betongelementer
- I.h.h.til nasjonale standarder VBG 9a og BGR 106,Maskindirektivet
- Leveres med sertifikat
- Krav om årskontroll
- Håndbok for anhukere 788890
- Løftetabeller 788891
- Stroppekurs 78889
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Maks. Lastekapasitet | Overflate | Bøylelengde | Innvendig bredde | Materiale | Innvendig bredde på sjakkel | Lastekapasitet | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0526004001990 1
|
Kumringsbeslag 1,3t
|
Maks. Lastekapasitet
1.3 t
|
Overflate
Gulkromatert
|
Bøylelengde
67 mm
|
Innvendig bredde
44 mm
|
Materiale
Stål
|
Innvendig bredde på sjakkel
87 mm
|
Lastekapasitet
1.3 t
|
Lengde
200 mm
|
Produktvekt (per element)
1.100 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0526004000990 1
|
Kumringsbeslag 2,5t
|
Maks. Lastekapasitet
2.5 t
|
Overflate
Gulkromatert
|
Bøylelengde
77 mm
|
Innvendig bredde
50 mm
|
Materiale
Stål
|
Innvendig bredde på sjakkel
93 mm
|
Lastekapasitet
2.5 t
|
Lengde
235 mm
|
Produktvekt (per element)
1.600 kg
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|