Ekstralys LED
Fjernlys 12/24V 178mm
- Hus i rustfritt stål
- Herdet polykarbonat glass
- 6stk 10W LED
- E-godkjent
- Ny nanoteknologi,Evapor gir spesiet egnet lys for vanskelige kjøreforhold
- Meget godt fjernlys i regn,snø,føyke,tåke o.l.
- Mindre tilbakeslag av reflekser
- Strømforbruk 60W
- 4800 Lumen
- Referansetall 20
- 4800K
- Parklys
- IP 67
- Leveres komplett med ledningssett for halogen (Om bilen har LED eller Xenon lys. Ta kontakt med merkeforhandler for kjøp av Canbus Adapter")
- Rustfri brakett
- Mål:178x197x104mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600