Ekstralys LED
Fjernlys 12/24V 885mm
- Hus i sortlakkert lettaluminium
- Herdet polykarbonat glass
- 18stk store LED fjernlys
- 21stk LED parklys
- E-godkjent
- 14400 Lumen
- 4800K
- Ny nanoteknologi,Evapor gir spesielt egnet lys for vanskelige kjøreforhold
- Meget godt fjernlys i regn,snø,føyke,tåke o.l.
- Mindre tilbakeslag av reflekser
- Ikke så anstrengende for øynene
- Strømforbruk 180W
- Referansetall 25+50+25
- Parklys
- IP 67
- Leveres komplett med ledningssett for halogen (Om bilen har LED eller Xenon lys. Ta kontakt med merkeforhandler for kjøp av Canbus Adapter")
- Rustfri brakett
- Enkel høydejustering med hex nøkkel
- Mål:884x94x98mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)