Ekstralys LED
Fjernlys 12/24V
- Hus i rustfritt stål
- Herdet polykarbonat glass
- 6 stk store 10W LED
- Strømforbruk 60W
- 4800 Lumen
- E-godkjent
- Referansetall 20
- 5700K
- Parklys
- IP 67
- Leveres komplett med ledningsnett og releer for halogen (Om bilen har LED eller Xenon lys. Ta kontakt med merkeforhandler for kjøp av Canbus Adapter")
- Leveres med blanke beskyttelsesdeksler
- Rustfri brakett
- Mål:211x104mm
Hent gratis i butikk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
Trenger du mer informasjon?
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)