Veggstativ for vindusviskere
- Består av: Bakplate med hull, 10 opphengskroker, monteringssett
- Rødlakkert
- Opp til 50 stk. viskere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Bredde | Dybde | Høyde | Materiale | Produktvekt (per element) | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
096191102 090 1
|
Veggstativ for vindusviskere
|
Farge
RAL 3020
|
Bredde
532 mm
|
Dybde
302 mm
|
Høyde
100 mm
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
130.000 g
|
Harmonisert systemkode
94039010900
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|