Vindusviskere Aerotwin Pro 2
- Med et nytt multiadapter system produsert av Valeo
- Passer til nesten alle gamle og nye biler,86% dekning
- Multiadapter for krokarm 9,3 og 9,4mm
- 5 stk adapter følger med de fleste lengder,se oversikt
- Monteringsanvisning følger med hver visker
- Oversikt over bilmodeller/lengder på esken
- Click-in funksjon
- God kvalitet beregnet for norske forhold
- Leveres i singelforpakning
- Viskergummi:0848175 0
- Enkelt å finne riktig visker,bare velg riktig lengde!
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Lengde i tommer | Bredde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0848036350961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 350mm
|
Lengde
350 mm
|
Lengde i tommer
14 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Gummi
|
Produktvekt (per element)
73.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036400961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 400mm
|
Lengde
400 mm
|
Lengde i tommer
16 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Gummi
|
Produktvekt (per element)
77.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036450961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 450mm
|
Lengde
450 mm
|
Lengde i tommer
18 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Gummi
|
Produktvekt (per element)
80.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036475961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 475mm
|
Lengde
475 mm
|
Lengde i tommer
19 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
87.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036500961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 500mm
|
Lengde
500 mm
|
Lengde i tommer
20 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036530961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 530mm
|
Lengde
530 mm
|
Lengde i tommer
21 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036550961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 550mm
|
Lengde
550 mm
|
Lengde i tommer
22 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036600961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 600mm
|
Lengde
600 mm
|
Lengde i tommer
24 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
90.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036650961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 650mm
|
Lengde
650 mm
|
Lengde i tommer
26 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036700961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 700mm
|
Lengde
700 mm
|
Lengde i tommer
28 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848036750961 1
|
Vindusvisker Aerotwin Pro 750mm
|
Lengde
750 mm
|
Lengde i tommer
30 in
|
Bredde
60 mm
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
75.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|