Vindusviskere Last/Buss
- Ny serie fra sommeren 2020
- Dekker ca. 94% av markedet
- 2stk i pakkestørrelse opp til og med 700mm fra 800mm 1stk
- Høykvalitets visker gummi, bestandig mot UV og Ozon
- Korrosjonsbeskyttet og robust metall
- Adaptere til nesten alle typer viskere,enkel montering
- Tilfredsstiller alle krav fra ettermarkedet
- Viskerrefiller 084817750 eller 0848181050
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bruksområder | Lengde | Viskerarmtype | Adapterviskerarm | Design | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0848090551961 2
|
Vindusvisker lastebil 550mm 2pk
|
Bruksområder
|
Lengde
550 mm
|
Viskerarmtype
Hook mounting 9 x 3 mm
|
Adapterviskerarm
T16
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
167.500 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090603961 2
|
Vindusvisker lastebil 600mm 2pk
|
Bruksområder
|
Lengde
600 mm
|
Viskerarmtype
|
Adapterviskerarm
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
232.500 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090652961 2
|
Vindusvisker lastebil 650mm 2pk
|
Bruksområder
|
Lengde
650 mm
|
Viskerarmtype
|
Adapterviskerarm
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
232.500 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090702961 2
|
Vindusvisker lastebil 700mm 9x4 mm 2pk
|
Bruksområder
|
Lengde
700 mm
|
Viskerarmtype
Hook mounting 9 x 4 mm
|
Adapterviskerarm
T8
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
256.000 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090703961 2
|
Vindusvisker last 700mm 12x4mm clips 2pk
|
Bruksområder
|
Lengde
700 mm
|
Viskerarmtype
Hook mounting 12 x 4 mm with 2 clips for mounting the washin
|
Adapterviskerarm
T7
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
257.500 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090705961 2
|
Vindusvisker last 700mm 12x4mm dyse 2pk
|
Bruksområder
|
Lengde
700 mm
|
Viskerarmtype
Hook attachment 12 x 4 mm with integrated washing water nozz
|
Adapterviskerarm
T7
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
282.500 g
|
Forp/Min.best.
2
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090801961 1
|
Vindusvisker lastebil 800mm
|
Bruksområder
Buss
|
Lengde
800 mm
|
Viskerarmtype
|
Adapterviskerarm
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
510.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090900961 1
|
Vindusvisker lastebil 900mm
|
Bruksområder
Buss
|
Lengde
900 mm
|
Viskerarmtype
Swivel mounting 25 mm
|
Adapterviskerarm
N15
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
560.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090000961 1
|
Vindusvisker buss 1000mm med klammer
|
Bruksområder
Buss
|
Lengde
1000 mm
|
Viskerarmtype
|
Adapterviskerarm
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
710.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0848090001961 1
|
Vindusvisker buss 1000mm med hake
|
Bruksområder
Buss
|
Lengde
1000 mm
|
Viskerarmtype
Hook mounting 16 x 6 mm
|
Adapterviskerarm
C1 R
|
Design
Multi adapter
|
Materiale
Metall/gummi
|
Produktvekt (per element)
760.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)