Hammerborkassett Quadro-L Vario (4 skjærs)
- Würth Quadro-L Vario er et selvsentrerende hammerbor med en optimalisert spissgeometri med asymmetrisk skjæreflate som gir en forbedret fremdrift.
- Vario skruen, med sin unike form, gir en optimal fjerninga av boremel fra hullet. Würth Quadro-L Vario har i tillegg en forsterket karbid spiss som har høyere motstandkraft mot brudd ved møte med armering.
- Helstøpt karbid hode i dimensjonene Ø5mm-Ø8mm
- Nøyaktig boring å grunn av den spesielle selvsentrerende spissen.
- Kraftig forbedret borehastighet og transport av boremel
- Maksimal passasje av slagenergi
- Økt sikkerhet mot brudd.
- Lavere friksjon
- Høyere stabilitet
- Inneholder 7 bor fra Ø5mm til Ø 12mm i praktisk bor kasset
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0648055011961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 5mm L:110mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648056011961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 6mm L:115mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648056016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 6mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648058011961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 8mm L:115mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648058016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø: 8mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648051016961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø:10mm L:165mm
|
Forp/Min.best.
2
|
Artikkelnummer
0648051216961 2
|
Hammerbor PLUSS Zebra LV Ø:12mm L:160mm
|
Forp/Min.best.
2
|