Borkassett Smart Step metall bor 1-10mm
- Smart selvsentrene borspiss med trinn geometri. (fra Ø2,5mm og oppover)
- Lager presise hull
- Optimalt til å bore opp eksisterende hull
- God på vanskelige flater, som for eksempel rør.
- God på skråboring
- Freste spor i tangen for optimalt grep og kraftoverføring (Fra Ø4mm og oppover)
- Egnet for de fleste metaller (se teknisk info)
- For bruk i bl.a. stål med hardhet opp til 1000N/mm²
- Følger standard DIN 338
- Egnet for hulldybde opp til 5 x bor diameter
- Inneholder 19 bor fra Ø1,0 til 10,0 med 0,5mm intervall
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
OBS/Advarsel
Ved boring i stål, er det viktig med riktig hastighet og å bruke bor - og skjæreolje. Det gir raskere avvirkning, lengre levetid på boret og kjøler materialet.
Tekniske data
Egnet for:
Vanlig konstruksjons stål Ikke-legerte herdet stål Støpejern Duktilt jern Formbart støpejern Magnesiumlegeringer Kobber, lav legert Messing, lang sponet Messing, kort sponet Plast, duroplast Plast, termoplast Aluminium Aluminium (
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)
Hastighetsguide for bor trinnbor og hullsager til tre & metall