Gjengesett i koffert M3 - M20
For stål opp til 850 Nm²
Innhold
Håndgjengetapper DIN 352
- M3 - M20 sett a 3 stk.*
Gjengebor DIN 338 Type RN 130°
2,5mm / 3,3mm / 4,2 mm / 5,0 mm / 6,8 mm / 8,5 mm / 10,2mm / 12mm 14mm / 15,5mm / 17,5mm
Gjengebakker DIN 22568
M3 - M20
Svingjern for gjengetapper
Svingjern for gjengebakker
T-holder m.skralle for gjengetapp M3-8
T-holder m.skralle for gjengetapp M5-12
Kubbetrekker Rett 1,0x5,5x25mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5964065267961 1
|
Gjengeverktøyset HSS 2.0 M3-M20 67 deler
|
Antall deler i sortiment/sett
67 STK
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
8954.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Husk kjøling og smøring