Håndgjengetapper i kassett M3 - M12
21 deler. For metriske ISO gjenger iht DIN 13
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Antall deler i sortiment/sett | Materiale | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0639000021961 1
|
Håndgjengetappsett i kassett M3 - M12
|
Antall deler i sortiment/sett
21 STK
|
Materiale
Hurtigstål
|
DIN
Sett med 3 tapper for grove metriske ISO-gjenger M1 til M68
|
Harmonisert systemkode
82074010000
|
Produktvekt (per element)
588.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|