Håndgjengetapper mellomtapper metriske
Gjengetapp hånd mellomtapp
- Mellomtapp
- Materiale: Verktøystål (VS)
- DIN: DIN 352
- Gjengetype: ISO DIN 13
Tekniske data |
||||||||
Art. nr. | Diameter d1 mm | Stigning P mm | Totalgd. l1 mm | Gjengel. l2 mm | Halsdiam. d2 mm | Firkant a mm | Antall skjær | Bor b mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0640 3 | M 3 | 0,5 | 40 | 12 | 3,5 | 2,7 | 3 | 2,50 |
0640 4 | M 4 | 0,7 | 45 | 14 | 4,5 | 3,4 | 3 | 3,30 |
0640 5 | M 5 | 0,8 | 50 | 16 | 6 | 4,9 | 3 | 4,20 |
0640 6 | M 6 | 1 | 50 | 18 | 6 | 4,9 | 3 | 5,00 |
0640 7 | M 7 | 1 | 50 | 18 | 6 | 4,9 | 4 | 6,00 |
0640 8 | M 8 | 1,25 | 56 | 18 | 6 | 4,9 | 4 | 6,80 |
0640 10 | M 10 | 1,5 | 70 | 23 | 7 | 5,5 | 4 | 8,50 |
0640 12 | M 12 | 1,75 | 75 | 28 | 9 | 7 | 4 | 10,20 |
0640 14 | M 14 | 2 | 80 | 30 | 11 | 9 | 4 | 12,00 |
0640 16 | M 16 | 2 | 80 | 30 | 12 | 9 | 4 | 14,00 |
0640 20 | M 20 | 2,5 | 95 | 35 | 16 | 12 | 4 | 17,50 |