Maskingjengetapp HSS-E for stål/gjennomgående hull
DIN 371 med forsterket stamme Zebra-blå ring
Sponbrytende tapper benyttes på gjennomgående hull
DIN 371 med forsterket til og med Ø 10mm
DIN 376 Form B fra og med Ø 12 mm
Gjengedybde: ≤ 3xD
Sentrering: Gjennom spor i gjengetapp
**HSS-E kvalitets stål
** Kontinuerlig produksjonskontroll
** Meget små toleranser i produksjonen
Bruksområder
Sponbrytende tapper benyttes på gjennomgående hull
Benyttes til ulegert og legert stål inntil fasthetsklasse 850 N/mm², automatstål, langsponet messing, støpegods, aluminium med 10% Si, Sinklegering, plast, kobber og rødstål.
Lager metriske ISO gjenger DIN 13 med toleranse