Svingjern for runde bakker
- Svingjern for runde bakker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Lengde | Størrelse | Innvendig diameter | EN-standard | Høyde | Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer | Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk | Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer | Min. gjengeskjæringsområde, metrisk | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06591 090 1
|
Svingjern f.rund gj,bakke DIN 225 M3-M4
|
Materiale
|
Lengde
|
Størrelse
|
Innvendig diameter
|
EN-standard
|
Høyde
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0659800400961 1
|
Svingjern rund gj,bakke EN 22568 M10-M11
|
Materiale
Zamak
|
Lengde
260 mm
|
Størrelse
4
|
Innvendig diameter
30 mm
|
EN-standard
Hånd- og maskinbetjente sirkulære skrustøpeformer og håndbetjente støpeformholdere
|
Høyde
11 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
7/16 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
11 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
3/8 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
10 mm
|
Produktvekt (per element)
221.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0659800500961 1
|
Svingjern rund gj,bakke EN 22568 M12-M14
|
Materiale
Zamak
|
Lengde
310 mm
|
Størrelse
5
|
Innvendig diameter
38 mm
|
EN-standard
Hånd- og maskinbetjente sirkulære skrustøpeformer og håndbetjente støpeformholdere
|
Høyde
14 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
9/16 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
14 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
1/2 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
12 mm
|
Produktvekt (per element)
375.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0659800600961 1
|
Svingjern rund gj,bakke EN 22568 M16-M20
|
Materiale
Zamak
|
Lengde
440 mm
|
Størrelse
5
|
Innvendig diameter
45 mm
|
EN-standard
Hånd- og maskinbetjente sirkulære skrustøpeformer og håndbetjente støpeformholdere
|
Høyde
18 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
13/16 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
20 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
5/8 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
16 mm
|
Produktvekt (per element)
565.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0659800300961 1
|
Svingjern rund gj,bakke EN 22568 M7-M9
|
Materiale
Zamak
|
Lengde
210 mm
|
Størrelse
3
|
Innvendig diameter
25 mm
|
EN-standard
Hånd- og maskinbetjente sirkulære skrustøpeformer og håndbetjente støpeformholdere
|
Høyde
9 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
5/16 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
9 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
5/16 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
7 mm
|
Produktvekt (per element)
124.750 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0659800200961 1
|
Svingjern rund gj,bakke EN 22568 M4-M6
|
Materiale
Zamak
|
Lengde
175 mm
|
Størrelse
2
|
Innvendig diameter
20 mm
|
EN-standard
Hånd- og maskinbetjente sirkulære skrustøpeformer og håndbetjente støpeformholdere
|
Høyde
7 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
1/4 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
6 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
3/16 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
4.5 mm
|
Produktvekt (per element)
69.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0659800100961 1
|
Svingjern rund gj,bakke EN 22568 M3-M
|
Materiale
Zamak
|
Lengde
175 mm
|
Størrelse
1
|
Innvendig diameter
20 mm
|
EN-standard
Hånd- og maskinbetjente sirkulære skrustøpeformer og håndbetjente støpeformholdere
|
Høyde
5 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
5/32 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
4 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
1/8 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
3 mm
|
Produktvekt (per element)
70.500 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0659800700961 1
|
Svingjern rund gj,bakke EN 22568 M22-M24
|
Materiale
Zamak
|
Lengde
495 mm
|
Størrelse
5
|
Innvendig diameter
55 mm
|
EN-standard
Hånd- og maskinbetjente sirkulære skrustøpeformer og håndbetjente støpeformholdere
|
Høyde
22 mm
|
Maks. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
1 in
|
Maks. gjengeskjæringsområde, metrisk
24 mm
|
Min. gjengeskjæringsområde Whitworth (W-gjenger), tommer
7/8 in
|
Min. gjengeskjæringsområde, metrisk
22 mm
|
Produktvekt (per element)
856.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
065210 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M10
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
065212 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M12
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
065214 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M14
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
065216 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M16
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
065218 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M18
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
065220 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M20
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
065222 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M22
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
065224 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M24
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06524 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M4
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06525 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M5
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06526 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M6
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
06528 061 1
|
Gjengebakke rund HSS-DIN223-M8
|
Forp/Min.best.
1
|