Senter bor for Pro-fit hullsager, Ø32-330mm
- Senter bor for Pro-fit hullsager
- For tre, MDF®, spon/trefiber-plater, etc
- Passer hullsager Ø32-330mm.
- HEX Ø10mm tange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06303321 990 1
|
Senterbor f. Pro-Fit hullsag fom 32mm
|
Lengde
188 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
100.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Tre, MDF®, spon, etc