Senterbor for Pro-fit hullsager, Ø14-30mm
- Senter bor for Pro-fit hullsager
- For tre, MDF®, spon/trefiber-plater, etc
- Passer hullsager Ø14-30mm.
- HEX Ø8mm tange
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
06303141 990 1
|
Senterbor f. Pro-Fit hullsag 14-30mm
|
Lengde
181 mm
|
Materiale
Hurtigstål
|
Produktvekt (per element)
70.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Tre, MDF®, spon, etc