Søkeutstyr, Hole in one
- Settet består av 1 stk søker, 2 stk. veggboksinnsatser og 1 stk. takboksinnsats
- Praktisk hulltagingssystem for el. bokser
- Brukes ved montering av alle typer plater, panel etc
- Rask og enkel i bruk
- Presis sentrering
Er tilpasset alle el.bokser på det norske markedet
Anbefalte hullsager: Veggboks: Ø73 - Ø 76 mm, takboks: Ø 83 mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Hulldiameter | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Materiale | Antall hull | Farge | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0632900100990 1
|
Hole In One søkeutstyr komplett
|
Hulldiameter
73 mm
|
Bredde
|
Lengde
|
Produktvekt (per element)
480 g
|
Materiale
Plast
|
Antall hull
|
Farge
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|