Slipeskiver diamant Duo Bond
- Skiven har et spesielt utviklet Duo Bond system doble segmenter med forskjellige mønstre som gir bedre levetid og bedre slipekapasitet enn tidligere modeller.
- Beregnet for retting av vegger i ferdigbetong. Bearbeiding av betongoverflater. Sliping av forvitrede betongoverflater. Fjerning av maling, termoplastiske malinger, rester av kjemiankere, sliping av betongelementer og betongtrapper.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Allsidighet (punktsystem) | Levetid (poengsystem) | Fjernehastighet (poengsystem) | Overflatekvalitet/finish (poengsystem) | Problemløser (poengsystem) | Diameter | Segmenthøyde | Borehull | Maks. omdreiningshastighet | Maks. periferihastighet | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Utnyttbar slipeoverflate | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0666501125961 1
|
Slipeskive Zebra diamant Duo bond Ø125mm
|
Allsidighet (punktsystem)
3 av 4 punkter
|
Levetid (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Fjernehastighet (poengsystem)
4 av 4 punkter
|
Overflatekvalitet/finish (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Problemløser (poengsystem)
3 av 4 punkter
|
Diameter
125 mm
|
Segmenthøyde
5.5 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 o/min
|
Maks. periferihastighet
80 m/s
|
Harmonisert systemkode
68042100000
|
Produktvekt (per element)
445.000 g
|
Utnyttbar slipeoverflate
2300 mm²
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksanvisning
Ved horisontal sliping skal kun maskinvekten brukes, ikke legge til ekstra vekt ved hjelp av menneskekroppen. Diamantens selvskjerpende egenskap bortfaller om vekten blir for høy.
Maskinens omdreiningshastighet: Dersom omdreiningshastigheten hørbart synker må kraften på maskinen reduseres slik at riktig omdreiningshastighet kan opprettholdes.