Fiberrondell 3M™ Cubitron™ II 982C
Fiberrondell med presisjonsformede slipemineraler (PSG) for svært høy avvirking på alle metaller. Spesielt utviklet for bruk på stål og glassfiber. Cubitron II fiberrondell 982C har lang levetid, sliper kjøligere og krever mindre trykk.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Bordiameter | Korning | Maks. omdreiningshastighet | Backingmateriale | Slipemiddelmateriale | Farge på skive | Klebstoffbasis | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Spredning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0580717836961 25
|
3M CUBITRON 982C sliperondell 178mm 36+
|
Diameter
178 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
36+
|
Maks. omdreiningshastighet
8500 1/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
60.400 g
|
Spredning
Halvåpen spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0580717860961 25
|
3M CUBITRON 982C sliperondell 178mm 60+
|
Diameter
178 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
60+
|
Maks. omdreiningshastighet
8500 1/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
45.760 g
|
Spredning
Halvåpen spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0580717880961 25
|
3M CUBITRON 982C sliperondell 178mm 80+
|
Diameter
178 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
80+
|
Maks. omdreiningshastighet
8500 1/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
44.440 g
|
Spredning
Halvåpen spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0580712536961 25
|
Fiberrondell Cubitron 125mm 36+
|
Diameter
125 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
36+
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 1/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
28.680 g
|
Spredning
Halvåpen spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0580712560961 25
|
Fiberrondell Cubitron 125mm 60+
|
Diameter
125 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
60+
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 1/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
22.300 g
|
Spredning
Halvåpen spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0580712580961 25
|
Fiberrondell Cubitron 125mm 80+
|
Diameter
125 mm
|
Bordiameter
22.23 mm
|
Korning
80+
|
Maks. omdreiningshastighet
12250 1/min
|
Backingmateriale
Vulkanfiber
|
Slipemiddelmateriale
3M Cubitron II-mineralkeramiske korn
|
Farge på skive
Oransje/rød
|
Klebstoffbasis
Helsyntetisk harpiks
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
19.760 g
|
Spredning
Halvåpen spredning
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
- Brukes til sveisefuger, avgrading, kantbryting, avvirking og utjevning.
- Rustfritt stål, stål, aluminium, glassfiber, kompositt
- Benyttes på el. og trykkluftdrevet vinkelsliper med max slipehastighet på 80 m/s
- Slipetallerken skal benyttes
Tekniske data
Korning: 3M® Cubitron® II mineral-keramisk korn Bindemiddel: Kunstig harpiks Fiber rygg
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
5M64858 990 1
|
3M bakplate for fiberrondell 125mm (FIN)
|
Forp/Min.best.
1
|
Artikkelnummer
5M64861 990 1
|
3M bakplate for fiberrondell 125X14mm.
|
Forp/Min.best.
1
|