Flap disc Fleece medium
For rengjøring og polering av alle typer metaller, aluminium etc.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Borehull | Farge | Design | Korning | Maks. omdreiningshastighet | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0585312518961 10
|
Flap disc fleece K medium 125 x 22
|
Diameter
125 mm
|
Borehull
22.23 mm
|
Farge
Rødbrun
|
Design
Middels
|
Korning
180
|
Maks. omdreiningshastighet
12200 o/min
|
Harmonisert systemkode
68053000000
|
Produktvekt (per element)
68.800 g
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
Maks. omdreiningshastighet 12200 o/min
Farge:Rød/brun
Korning:180