Quick-Lock slipepad 75mm FIN
Quick-Lock m/nylonslipeduk
Fjerner effektivt limrester, pakningsrester, overflaterust, sot, lakk, maling, sparkel mm Gir høyglans på stål, alu-rustfritt, syrefast - alle metaller Skånsom og avvirker minimalt, men gir en topp finish (Eks. fjerner lakk, sparkel uten å lage dype riper i en plate) Enkel av-/på-montering
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0580007501990 25
|
Quicklock Ø75mm fin blå
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Tekniske data
Maks. omdr. 25.000 pr. min
"Kompatibelt med 3M ROLOC"