Quick-Lock Norton high strengh medium
Gir en utmerket finish og fleksibilitet med større rivemotstand. Ideell for tilgang til små områder kanaler og hjørner
Førsteklasses aluminiumoksidkorn for aggressiv blanding og rengjøring uten å smøre
Følger enkelt konturer og vanskelige profiler
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Farge | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9501015294990 25
|
Norton high strength 76mm quicklock
|
Farge
Brunrød
|
Materiale
Nylon-fleece
|
Produktvekt (per element)
12 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Bruksområder
Rustfritt stål
Stål
Maling og lakk
Plast og kompositter
Tekniske data
Non-Wowen
"Kompatibelt med 3M ROLOC"