Rondeller for finsliping
- Gir korte slipe- og poleringstider og er dermed tidsbesparende for brukeren
- "Åpne" rondeller suger effektivt bort støv, gir lang levetid, jevnt slipebilde og kjølig sliping
- Støvfritt arbeide, kan benyttes på alle hullformateringer
- 150mm utførelse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Form | Diameter | Slipemønster | Klebesystem | Slipemiddelmateriale | Backingmateriale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0587843050961 20
|
Sliperondel Ø150mm P500
|
Form
Skive
|
Diameter
150 mm
|
Slipemønster
500
|
Klebesystem
Borrelås
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Backingmateriale
Skum/netting
|
Produktvekt (per element)
9.750 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0587843080961 20
|
Sliperondel Ø150mm P800
|
Form
Skive
|
Diameter
150 mm
|
Slipemønster
800
|
Klebesystem
Borrelås
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Backingmateriale
Skum/netting
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0587843100961 20
|
Sliperondel Ø150mm P1000
|
Form
Skive
|
Diameter
150 mm
|
Slipemønster
1000
|
Klebesystem
Borrelås
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Backingmateriale
Skum/netting
|
Produktvekt (per element)
9.100 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0587843150961 20
|
Sliperondel Ø150mm P1500
|
Form
Skive
|
Diameter
150 mm
|
Slipemønster
1500
|
Klebesystem
Borrelås
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Backingmateriale
Skum/netting
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0587843200961 20
|
Sliperondel Ø150mm P2000
|
Form
Skive
|
Diameter
150 mm
|
Slipemønster
2000
|
Klebesystem
Borrelås
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Backingmateriale
Skum/netting
|
Produktvekt (per element)
9.750 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
0587843300961 20
|
Sliperondel Ø150mm P3000
|
Form
Skive
|
Diameter
150 mm
|
Slipemønster
3000
|
Klebesystem
Borrelås
|
Slipemiddelmateriale
Aluminiumoksid
|
Backingmateriale
Skum/netting
|
Produktvekt (per element)
9.250 g
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Tekniske data
- Skumgummi rygg
- Fordeler slipetrykket jevnt utover flaten
- Kan benyttes både til våt- og tørrsliping
- Skumgummien kan "lagre" vann for våtsliping slik at vannet tilføres jevnt
Teknisk beskrivelse:
- Ryggmateriale: Skumgummi
- Korning: Silisiumkarbid
- Bindemiddel: Kunstharpiks
- Heftesystem: Borrelås