Slipebånd 3M CUBITRON 20x520
3M® Cubitron® II 984F
- Presisjonsformede slipemineraler
- Meget høy avvirkning på alle metaller
- Spesielt utviklet for bruk på alle metaller, rustfritt/syrefast og stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Korning | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Spredning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M404282 990 10
|
Slipebånd 984FCubitron 20X520mm P60(RØD)
|
Korning
60+
|
Bredde
20 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Lengde
520 mm
|
Produktvekt (per element)
278.333 kg
|
Spredning
Lukket spredning
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|