Slipebånd 3M CUBITRON 75x2000
3M® Cubitron® II 984F
- Presisjonsformede slipemineraler
- Meget høy avvirkning på alle metaller
- Spesielt utviklet for bruk på alle metaller, rustfritt/syrefast og stål
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Korning | Bredde | Harmonisert systemkode | Lengde | Produktvekt (per element) | Spredning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M419765 990 20
|
Slipebånd Cubitron 984F 75X2000 36+
|
Korning
36
|
Bredde
75 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
355.500 g
|
Spredning
Lukket spredning
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M481185 990 20
|
Slipebånd Cubitron 984F 75X2000 60+
|
Korning
60
|
Bredde
75 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
175.000 g
|
Spredning
Lukket spredning
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M481180 990 20
|
Slipebånd Cubitron 984F 75X2000 80+
|
Korning
80
|
Bredde
75 mm
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Lengde
2000 mm
|
Produktvekt (per element)
175.000 g
|
Spredning
Lukket spredning
|
Forp/Min.best.
20
|
Pris
|