Holder for slipehylse
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Diameter | Bredde på slipebåndholder | Akseldiameter | Lengde | Maks. omdreiningshastighet | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0589113250990 1
|
Ekspander 13x25mm
|
Diameter
|
Bredde på slipebåndholder
|
Akseldiameter
|
Lengde
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589119250990 1
|
Ekspander 19x25mm
|
Diameter
19 mm
|
Bredde på slipebåndholder
25 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Lengde
60 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
30000 o/min
|
Produktvekt (per element)
21.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589125250990 1
|
Ekspander 25x25mm
|
Diameter
25 mm
|
Bredde på slipebåndholder
25 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Lengde
60 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
22900 o/min
|
Produktvekt (per element)
27.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589130200990 1
|
Ekspander 30x20mm
|
Diameter
|
Bredde på slipebåndholder
|
Akseldiameter
|
Lengde
|
Maks. omdreiningshastighet
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589130300990 1
|
Ekspander 30X30mm
|
Diameter
30 mm
|
Bredde på slipebåndholder
30 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
19000 o/min
|
Produktvekt (per element)
36.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0589145300990 1
|
Ekspander 45X30mm
|
Diameter
45 mm
|
Bredde på slipebåndholder
30 mm
|
Akseldiameter
6 mm
|
Lengde
70 mm
|
Maks. omdreiningshastighet
13000 o/min
|
Produktvekt (per element)
76.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|