3M Hookit Slipepad multihull 150mm
3M slipepad 150 mm for roterende slipemaskiner med eksentrisk bevegelse.Utviklet for 3M™ multihulls sliperondeller.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5M51122 990 1
|
3M bakplate multihull 150mm 5/16 innf.
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
5M51123 990 1
|
3M bakplate multihull 150mm 8mm innf.
|
Harmonisert systemkode
000000000000
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Tekniske data
Sjekk innfesting på maskin 5/16 eller 8mm
Kan benyttes sammen med eksenterslipemaskiner med stor og liten eksenterbevegelse. Maskin med stor eksenterbevegelse benyttes sammen med korninger 40-150. Maskin med liten eksenterbevegelse benyttes til mattsliping av maling og lakk. Korninger fra 180 og finere.