Piggmeisel med Hex 30mm tange
- Meisel for meiselhammere
- Tange: Hex 30mm
- Total lengde: 400mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0647061400961 1
|
Piggmeisel Hex 30mm tange L:400mm
|
Lengde
410 mm
|
Verktøyholder
30°mm sekskantet
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
1564.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|