Flatmeisel B: 25mm MAX tange
- Flat meisel for bor-/ meiselhammere med MAX tange
- Bredde 50mm
- Total lengde 300mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0647040025090 1
|
Flatmeisel MAX B:25mm L:400mm
|
Lengde
400 mm
|
Bredde
25 mm
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
766.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|