Flismeisel bøyd max
- Meisel for bor-/ meiselhammere med MAX tange
- Bredde 50mm
- Total lengde 300mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Verktøyholder | Harmonisert systemkode | Materiale | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
064730050 961 1
|
Flisemeisel Bøyd MAX B:50mm L:300mm
|
Lengde
300 mm
|
Bredde
50 mm
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Harmonisert systemkode
00000000000
|
Materiale
Stål
|
Produktvekt (per element)
534.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|