Spademeisel 80mm MAX
- Meisel for bor-/ meiselhammere med MAX tange
- Bredde 80mm
- Total lengde 300mm
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Verktøyholder | Design | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
064785380 960 1
|
Spademeisel MAX 80x300mm
|
Lengde
300 mm
|
Bredde
80 mm
|
Verktøyholder
SDS-Max
|
Design
Med forbedret formingsprosess
|
Harmonisert systemkode
82055980000
|
Produktvekt (per element)
674.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|